| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-3770-050-4 Herst.-Nr.: 3770-050-4 EAN/GTIN: 4034138908392 |
| | |
|
| | |
| Kabelquerschnitt: 1 x 0,5 mm² Temperaturbereich: -40°C bis +90°C (3000 Stunden) Gewicht ca. 6,5 kg/km Außen-Ø: 1,50 mm ±0,2 mm Litzen-Ø max.: 0,92 mm Anzahl Einzeldrähte: 16 Einzeldraht Ø max.: 0,200 mm elektr. Widerstand max. bei 20°C: 37,00 Ω/km Kupferzahl: 4,80 kg/km Spannungsbereich: max. 60 V d.c. oder 25 V a.c. Aufbau Leiter: weichgeglühtes Elektrolytkupfer, blank Cu-ETP1/CW003A nach DIN 13602 Aufbau Isolierung: bleifreies Weich-PVC gemäß ISO 6722-1, Klasse A, Shore Härte: ca. A89 Farben nach ISO 6722-1 FLRY = Außenmantel reduziert Weitere Informationen: | | VPE: | 1 | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry 0,5 mm², fly kabel, fahrzeugleitung 0,5mm², 37700504 Elektrokabel, FLRY KABEL SPULE 100M 0 5 GELB 37700504 Elektrokabel Fahrzeugleitungen 1 adrig gelb 100 m Kabelquerschnitt mm² Fahrzeugleitung Kabel Kabelspule FLK Elektrik Autoelektrik Elektronik Ø 5mm2 |
| | |
| |