| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-3770-020-2 Herst.-Nr.: 3770-020-2 EAN/GTIN: 4034138608735 |
| |
|
| | |
| Ausführung: FLYY, flach, mit PVC Mantel und PVC Aderisolierung Kabelquerschnitt: 2 x 1,5 mm² Temperaturbereich: -40°C bis +90°C (3000 Stunden) Gewicht ca. 54,0 kg/km Kupferzahl: 28,8 kg/km Mantel-Breite: 6,40 mm ±0,2 mm Mantel-Höhe: 4,00 mm ±0,2 mm Ader-Ø: 2,65 mm ±0,2 mm Anzahl Einzeldrähte: 28 Einzeldraht Ø max.: 0,250 mm elektr. Widerstand max. bei 20°C (je Ader): 12,90 Ω/km Mantelfarbe: schwarz Farbfolge: rot/schwarz Spannungsbereich: max. 60 V d.c. oder 25 V a.c. Aufbau Leiter: weichgeglühtes Elektrolytkupfer, blank Cu-ETP1/CW003A nach DIN 13602 Aufbau Isolierung: bleifreies Weich-PVC gemäß ISO 6722-1, Klasse A, Shore Härte: ca. A89 (Aderisolation) ca. A82 (Mantel) Farben nach ISO 6722-1 (Aderisolation) Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz-rot | VPE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung 1,5mm², fly kabel, 37700202 Elektrokabel, FLRYY KABEL FLACH 25M SPULE 2X1 5 37700202 Elektrokabel Fahrzeugleitungen doppelt isoliert flach FLYR schwarz rot 25 m Kabelquerschnitt 2x1 5mm² Fahrzeugleitung Kabel Kabelspule FLKK Elektrik Autoelektrik Elektronik 2 adrig |
| | |
| |