Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrzeugleitungen 1-adrig, 2-farbig, FLRY grün/rot, 50 m, Kabelquerschnitt 1,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-3770-020-14
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     3770-020-14
EAN/GTIN:
     4034138608803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Kabelquerschnitt: 1 x 1,50 mm² Kupferzahl: 14,4 kg/km Außen-Ø: ca. 2,6 mm Cu-Leiter blank, feindrähtig Litzenaufbau Adern in konzentrischen Lagen verseilt PVC-Außenmantel weitgehend öl- und benzinbeständig Temperaturbereich: -5°C bis +70°C Biegeradius für Dauerbiegung: ca. 15 x Leitungsdurchmesser FLRY = Außenmantel reduziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grün-rot
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry 1,5mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, 377002014 Elektrokabel, FLRY KABEL SPULE 50M 1 5 GRÜN ROT 377002014 Elektrokabel Fahrzeugleitungen adrig 2 farbig grün rot 50 m Kabelquerschnitt mm² Fahrzeugleitung Kabel Kabelspule FLK grünrot Elektrik Autoelektrik Elektronik Ø 50mm2 zweifarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.