| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-3770-020-1 Herst.-Nr.: 3770-020-1 EAN/GTIN: 4034138608728 |
| |
|
| | |
| Kabelquerschnitt: 1 x 1,50 mm² Gewicht: ca. 28 kg/km Kupferzahl: 14,4 kg/km Mantel-Ø Außen: 3,8 mm (+/- 0,2 Toleranz) Ader-Ø: 2,3 mm (+/- 0,2 Toleranz) Anzahl Einzeldrähte: 28 Einzeldraht Ø max.: 0,25 mm elektr. Widerstand max. bei 20°C (je Ader): 12,90 Ω/km Mantelfarbe: schwarz Farbfolge: rot Leiter: weichgeglühtes Elektrolytkupfer, blank, Cu-ETP1/CW003A nach DIN 13602 Isolierung: bleifreies Weich-PVC gemäß ISO 6722-1, Klasse A Shore Härte: ca. A89 (Aderisolation) / ca. A82 (Mantel) Spannungsbereich: maximal 60 V d.c. oder 25 V a.c. Temperaturbereich: -40°C bis +90°C (3000 Stunden) Farben: nach ISO 6722-1 (Aderisolation) weitgehend öl- und benzinbeständig FLRY = Außenmantel reduziert Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | VPE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry 1,5mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, 37700201 Elektrokabel, FLRYY KABEL RUND 50M SPULE 1X1 5 37700201 Elektrokabel Fahrzeugleitungen doppelt isoliert FLYR schwarz 50 m Kabelquerschnitt 1x1 5mm² Fahrzeugleitung Kabel Kabelspule FLKK Elektrik Autoelektrik Elektronik 1 adrig |
| | |
| |