| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-3770-020-0 Herst.-Nr.: 3770-020-0 EAN/GTIN: 4034138608711 |
| |
|
| | |
| Ausführung: FLYY, flach, mit PVC Mantel und PVC Aderisolierung Kabelquerschnitt: 2 x 0,75 mm² Temperaturbereich: -40°C bis +90°C (3000 Stunden) Gewicht ca. 36,0 kg/km Kupferzahl: 14,4 kg/km Mantel-Breite: 5,30 mm ±0,2 mm Mantel-Höhe: 3,35 mm ±0,2 mm Ader-Ø: 2,20 mm ±0,2 mm Anzahl Einzeldrähte: 24 Einzeldraht Ø max.: 0,200 mm elektr. Widerstand max. bei 20°C (je Ader): 24,70 Ω/km Mantelfarbe: schwarz Farbfolge: rot/schwarz Spannungsbereich: max. 60 V d.c. oder 25 V a.c. Aufbau Leiter: weichgeglühtes Elektrolytkupfer, blank Cu-ETP1/CW003A nach DIN 13602 Aufbau Isolierung: bleifreies Weich-PVC gemäß ISO 6722-1, Klasse A, Shore Härte: ca. A89 (Aderisolation) ca. A82 (Mantel) Farben nach ISO 6722-1 (Aderisolation) FLRY = Außenmantel reduziert Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz-rot | VPE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry, fly kabel, fahrzeugleitung 0,75mm², 37700200 Elektrokabel, FLRYY KABEL FLACH 50M SPULE 2X0 75 37700200 Elektrokabel Fahrzeugleitungen doppelt isoliert flach FLYR schwarz rot 50 m Kabelquerschnitt 2x0 75mm² Fahrzeugleitung Kabel Kabelspule FLKK Elektrik Autoelektrik Elektronik 2 adrig |
| | |
| |