| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-3770-010 Herst.-Nr.: 3770-010 EAN/GTIN: 4034138608551 |
| | |
|
| | |
| Kabelquerschnitt: 1 x 1,00 mm² Kupferzahl: 9,6 kg/km Außen-Ø: ca. 2,2 mm Cu-Leiter blank, feindrähtig Litzenaufbau Adern in konzentrischen Lagen verseilt PVC-Außenmantel weitgehend öl- und benzinbeständig Temperaturbereich: -5°C bis +70°C Biegeradius für Dauerbiegung: ca. 15 x Leitungsdurchmesser FLRY = Außenmantel reduziert Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | VPE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry 1x1², fly kabel, fahrzeugleitung flry, 3770010 Elektrokabel, FLRY KABEL SPULE 100M 1 0 SCHWARZ 3770010 Elektrokabel Fahrzeugleitungen adrig schwarz 100 m Kabelquerschnitt mm² Fahrzeugleitung Kabel Kabelspule FLK Elektrik Autoelektrik Elektronik Ø 00mm2 |
| | |
| |