Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltüllen doppelt für Bohrung 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-3561-665-2
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     3561-665-2
EAN/GTIN:
     4034138606908
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle 12mm
silikonfest schwarz Loch-Ø d: 12 mm Loch-Ø D1: 20 mm Gesamt-Ø D: 24 mm Gesamthöhe H: 10 mm Höhe h1: 4 mm Doppelseitige Kabeltülle zum Schutz vor scharfen Kanten.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, normfest kabeltülle, 35616652 Doppeltülle, KABELTÜLLE DOPPEL F BOHRUNG 20MM 35616652 Doppeltülle Kabeltüllen doppelt Bohrung 20mm Kabeltülle Tülle Elektrik Autoelektrik Elektronik Kabeldurchführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.