Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitz-Warnblinkleuchte mit 2 LED‘s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-1001-186-1
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     1001-186-1
EAN/GTIN:
     4034138808470
Suchbegriffe:
Baustellenwarnleuchte
Elektronen-Blitzleuchte
Elektronenblitzleuchte
Gefahrstellenbeleuchtung
Betriebsspannung: 12 V/24 V Leistung: 3 Watt Abmessungen: 105 mm x 68 mm Anschluss: Kabel 2x 0,75 mm², 0,20 m lang, grau Aufbauhöhe: 16 mm zwei Langlöcher zur Befestigung mit nahezu allen LED-Hubladeleuchten kompatibel Warnblinkleuchte zur Sicherung von Hubladebühnen mit zwei leuchtintensiven LED-Lampen.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: Warnblinkleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnlampen 24v, warnlampe, 10011861 Hubladebühnenleuchte Warnlampe, BLITZ WARNBLINKLEUCHTE LED 2007 10011861 Hubladebühnenleuchte Warnlampe Blitz Warnblinkleuchte 2 s Hublade Hubladebühnen 12V 24V Warnblinkleuchten Warnblinklicht Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.