Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 140 Liter, 900x1100 mm Typ 60 blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 140 Liter, 900x1100 mm Typ 60 blau
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 140 Liter, 900x1100 mm Typ 60 blau
Artikel-Nr.:
     5698-2067550
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     90059
EAN/GTIN:
     4001553900591
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 140 Liter, 900x1100 mm Typ 60 blau

Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege.

  • gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • aus Recycling-Material
  • typische Behälter: Mülltonne 80 l
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
500 x 1100 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
blau
Volumen:
140 Liter
Materialstärke:
Typ 60
Regenerat-Anteil:
78 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack blau 140l, abfall säcke, abfall-säcke 140 liter, Müllbeutel, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsack
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5698
1
pro Rolle
€ 4,19*
ab € 6,84*
€ 10,24*
20 Tage
unbekannt
24
pro Karton
€ 7,90*
ab € 53,18*
€ 65,10*
10 Tage
unbekannt
24
pro Karton
Frei Haus
ab € 53,43*
€ 65,46*
Preise: Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,24*
€ 12,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Rolle
ab 13 Rollen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Rolle
ab 27 Rollen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,2736* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5698
Versand: Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
10023
ab € 6,46*
Ähnlich
Emil Deiss
10122
ab € 107,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.