Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Müllsäcke 140 Liter, 70my, blau, 500 x 400 x 1.100 mm, 25 Stk. / Rolle


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
LDPE-Müllsäcke 140 Liter, 70my, blau, 500 x 400 x 1.100 mm, 25 Stk. / Rolle
LDPE-Müllsäcke 140 Liter, 70my, blau, 500 x 400 x 1.100 mm, 25 Stk. / Rolle
Emil Deiss
Artikel-Nr.:
     42XH2-MS1-18
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     90059
EAN/GTIN:
     4003969962132
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • LDPE-Müllsäcke, 140 l, 650 + 550 x 1.100 mm - 70 my, 25 Stk./Rolle
Weitere Informationen:
Material:
LDPE
Farbe:
blau
Abmessung:
500 + 400 x 1.100 mm
Stärke:
70 my
Volumen:
140 Volumen
Rolle:
25 Rolle
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack blau 140l, abfall säcke, abfall-säcke 140 liter, Abfallbeutel, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Mülltüten, 400432, müllsäcke 240 liter blau 50 stück, abfallbeutel, abfallbeutel 240 l
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,19*
ab € 6,84*
€ 10,19*
6 Tage
unbekannt
24
pro Karton
€ 7,90*
ab € 53,28*
€ 65,05*
Lager 42XH2
unbekannt
24
pro Karton
Frei Haus
ab € 53,42*
€ 65,41*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Kartons
€ 65,41*
€ 77,84
pro Karton
ab 48 Kartons
€ 62,80*
€ 74,73
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 53,42*
€ 63,57
pro Karton
1 Karton enthält 250 Stück (ab € 0,21368* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Kartons
Mindestbestellmenge: 24 Kartons ( entspricht € 1.569,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
10023
ab € 6,49*
Ähnlich
Emil Deiss
10122
ab € 107,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.