Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutz- und Abdeckvlies DEISS aus Recycling Material , 1x50 m, 220 g/m², grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutz- und Abdeckvlies DEISS aus Recycling Material , 1x50 m, 220 g/m², grau
Schutz- und Abdeckvlies DEISS aus Recycling Material , 1x50 m, 220 g/m², grau
Artikel-Nr.:
     C8686-85011
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     85011
EAN/GTIN:
     4001553850117
Suchbegriffe:
Abdeckvlies
Bodenschutzvlies
Gipservlies
Malerabdeckvlies

Schutz- und Abdeckvlies DEISS aus Recycling Material , 1x50 m, 220 g/m², grau

Das Abdeckvlies "Classic" kombiniert saugfähiges Material mit Abdeckfolie, um Böden und Flächen besonders gut zu schützen. Durch sein Eigengewicht kann das Malervlies ohne Klebeband verlegt werden. Das Schutzvlies kann mehrfach verwendet werden. Außerdem eignet sich das Produkt gut zum Schutz von kratz- oder stoßempfindlichen Gegenständen.

  • mehrfach verwendbar
  • Verlegung ohne Klebeband
  • hohe Qualität
  • mit neutralem Einleger
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
1 x 50 mm
Material:
Vlies mit der flüssigkeitsdichter Antirutschfolie
Farbe:
grau
Materialstärke:
220 g/m²
Regenerat-Anteil:
100 Prozent
Weitere Suchbegriffe: abdeckvlies breite 1 m x länge 50 m, abdeckvlies, abdeckvlies 50m, Malervlies, Schutzvlies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.182,54004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 44 Rollen (ab € 26,87591* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.376,56024*
€ 1.638,10669
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.266,38028*
€ 1.506,99253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.219,4204*
€ 1.451,11028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.197,21008*
€ 1.424,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.182,54004*
€ 1.407,22265
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
85012
ab € 932,89*
Ähnlich
Emil Deiss
85013
ab € 946,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.