Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel UNIVERSAL PLUS, 20L, 50 Stück, transparent DEISS 49901


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Müllbeutel UNIVERSAL PLUS, 20L, 50 Stück, transparent DEISS 49901
Müllbeutel UNIVERSAL PLUS, 20L, 50 Stück, transparent DEISS 49901
Müllbeutel UNIVERSAL PLUS, 20L, 50 Stück, transparent DEISS 49901
Artikel-Nr.:
     639-217749
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     49901
EAN/GTIN:
     4001553499019
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Sparen Sie bis zu 7 Sekunden pro Müllbeutel!* Der patentierte Easy Opener und die innovative Banderole der UNIVERSAL PLUS Müllbeutel sind besonders praktisch und anwenderfreundlich. Darüber hinaus steigern diese Innovationen die Sicherheit und Effizienz im täglichen Einsatz. Die HDPE-Spezialfolie aus einem speziellen Rohstoffmix mit besonderen Zusatzstoffen hat hervorragende mechanische Eigenschaften. Gegenüber herkömmlichen Folien ist sie besonders reiß- und durchstoßfest. Die Müllbeutel sind extrem stabil bei geringerer Foliendicke. 20 Liter Fassungsvermögen, sehr stabil, flexibel und reißfest. Material: dickenreduzierte PE-HD-Folie. Folienstärke: 6 mym. Maße: H 540 mm x B 450 mm. Farbe:Transparent. Packung mit 50 Stück./Rolle. 2.000 Stück/Karton
Weitere Informationen:
Breite:
450
Farbe:
transparent
Höhe:
540
Volumen:
20
Werkstoff:
HDPE
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, deiss abfallbeutel 20 lit, abfallbeutel, abfallbeutel 20l, müllbeutel, müllsack, müllsäcke, mülltüte, mülltüt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 0,87*
€ 1,28*
1 Tag
109
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,95*
€ 1,54*
Lager 639
141
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,16*
€ 1,84*
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,91*
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
59815
ab € 0,89*
Ähnlich
Emil Deiss
59906
ab € 0,72*
Ähnlich
Emil Deiss
49800
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.