Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,06 mm rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,06 mm rot
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,06 mm rot
Artikel-Nr.:
     C8686-11002
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     11002
EAN/GTIN:
     4001553600330
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,06 mm rot

Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege.

  • gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • aus Recycling-Material
  • typische Behälter: 120 l Abfallsackständer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
700 x 1100 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
rot
Volumen:
120 Liter
Materialstärke:
0,06 mm
Regenerat-Anteil:
78 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l 60my rot, abfall-säcke 60 my, abfall säcke, Müllbeutel, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsack
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,2712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,48*
€ 13,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,82*
€ 11,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
11021
ab € 4,41*
Ähnlich
Emil Deiss
11001
ab € 4,79*
Ähnlich
Emil Deiss
11003
ab € 8,72*
Ähnlich
Emil Deiss
11101
ab € 125,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.