Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100 mm Typ 60 rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100 mm Typ 60 rot
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100 mm Typ 60 rot
Artikel-Nr.:
     C8686-11001
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     11001
EAN/GTIN:
     4001553110013
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100 mm Typ 60 rot

Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege.

  • gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • aus Recycling-Material
  • typische Behälter: 120 l Abfallsackständer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
700 x 1100 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
rot
Volumen:
120 Liter
Materialstärke:
Typ 60
Regenerat-Anteil:
78 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l rot, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Müllbeutel, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsack
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,1972* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,18*
€ 8,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
11021
ab € 4,40*
Ähnlich
Emil Deiss
11002
ab € 6,77*
Ähnlich
Emil Deiss
11003
ab € 8,75*
Ähnlich
Emil Deiss
11101
ab € 151,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.