Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierbeutel DEISS aus Papier 10 Liter, 21+15,5x36 cm, 80 g/m², 1-fach


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papierbeutel DEISS aus Papier 10 Liter, 21+15,5x36 cm, 80 g/m², 1-fach
Papierbeutel DEISS aus Papier 10 Liter, 21+15,5x36 cm, 80 g/m², 1-fach
Artikel-Nr.:
     C8686-07052
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     07052
EAN/GTIN:
     4001553600194
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Papierbeutel DEISS aus Papier 10 Liter, 21+15,5x36 cm, 80 g/m², 1-fach

Abfallsäcke aus Papier sind äußerst robust und ökologisch sinnvoll. Denn bei Papier und Bioabfällen können die Säcke direkt mit ihrem Inhalt entsorgt und dem Kreislaufprozess wieder zugeführt werden. Die Papiersäcke von DEISS Sind dank ihrer hervorragenden Verarbeitung von Recycling-Material nicht nur umweltschonend sondern auch besonders reißfest und daher für schwere, spitze oder scharfkantige Abfälle geeignet.

  • kompostierbar und recyclingfähig
  • ideal für schwere & spitze Papier-, Bio- und Gartenabfälle
  • aus Recyclingpapier
  • typische Behälter: 10 l Mülleimer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
21 x 36 mm
Material:
Papier
Farbe:
braun
Volumen:
10 Liter
Materialstärke:
80 g/m² 1-fach
Regenerat-Anteil:
60 Prozent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
07152
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.