Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Papierbeutel DEISS aus Papier 10 Liter, 20+16x36 cm, 70 g/m², 1-fach


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bio-Papierbeutel DEISS aus Papier 10 Liter, 20+16x36 cm, 70 g/m², 1-fach
Bio-Papierbeutel DEISS aus Papier 10 Liter, 20+16x36 cm, 70 g/m², 1-fach
Artikel-Nr.:
     C8686-07152
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     07152
EAN/GTIN:
     4001553071529
Suchbegriffe:
Cellulose Beutel
Papierbeutel
Papierfaltenbeutel
papierbeutel deiss

Bio-Papierbeutel DEISS aus Papier 10 Liter, 20+16x36 cm, 70 g/m², 1-fach

Abfallsäcke aus Papier sind äußerst robust und ökologisch sinnvoll. Denn bei Papier und Bioabfällen können die Säcke direkt mit ihrem Inhalt entsorgt und dem Kreislaufprozess wieder zugeführt werden. Die Papiersäcke von DEISS Sind dank ihrer hervorragenden Verarbeitung von Recycling-Material nicht nur umweltschonend sondern auch besonders reißfest und daher für schwere, spitze oder scharfkantige Abfälle geeignet.

  • kompostierbar und recyclingfähig
  • ideal für schwere & spitze Papier-, Bio- und Gartenabfälle
  • aus Natronmischpapier
  • typische Behälter: 10 l Mülleimer, haushaltsübliche Bioabfallbehälter
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
20 x 36 mm
Material:
Papier
Farbe:
braun
Volumen:
10 Liter
Materialstärke:
70 g/m² 1-fach
Regenerat-Anteil:
60 Prozent
Weitere Suchbegriffe: cellulose beutel, Papiersack, Papiermüllsäcke, Papier-Müllbeutel, Biobeutel, Bio-Müllsäcke, Biomüllbeutel, Bio- Abfallsäcke, Bioabfallbeutel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
07052
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.