| |
|
| Artikel-Nr.: C8626-9984 Herst.-Nr.: I2500KL1BC32 EAN/GTIN: 4060081702831 |
| | |
|
| | |
| MOEDEL Türschild MADRID BRONZE LINE, 150 x 150 mm, bronze Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Aluminium zum Ankleben. Praktischer und einfacher Wechsel des Einlegers durch schieben der Abdeckung nach oben. Artikeldetails: - zur Klebemontage
- Format: 150 x 150 mm
- Aluminium bronze eloxiert
- Beschriftungsfläche: 144 x 144 mm
- Abdeckung entspiegelt
- Papiereinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen: | | HÖHE: | 150,50 mm | BREITE: | 150,50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türbeschilderung 150,5x150,5mm, raumbeschilderung, moedel raumschilder, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder |
| | |
| |