| |
|
| Artikel-Nr.: C8626-9862 Herst.-Nr.: I2502C32 EAN/GTIN: 4060081705047 |
| | |
|
| | |
| MOEDEL Türschild (Wegweiser) MADRID BRONZE LINE, ~DIN A2 hoch, bronze Optisch anspruchsvolles Türschild (Wegweiser) aus hochwertigem Aluminium zum Anschrauben oder Ankleben. Praktischer und einfacher Wechsel des Einlegers durch schieben der Abdeckung nach oben. Artikeldetails: - zur Schraubmontage oder Klebemontage
- Format: 596 x 422 mm
- Aluminium bronze eloxiert
- Beschriftungsfläche: 590 x 416 mm
- Abdeckung entspiegelt
- Papiereinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen: | | HÖHE: | 596,50 mm | BREITE: | 422,50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, Wegweiser, moedel wegweiser, wegweiser, wegweiser wandmontage, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder, Etagenwegweiser |
| | |
| |