| |
|
| Artikel-Nr.: C8626-9853 Herst.-Nr.: I2516GOAC32 EAN/GTIN: 4060081705030 |
| | |
|
| | |
| MOEDEL Türschild MADRID BLACK LINE, ~DIN A6 quer, bronze Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Aluminium zum Ankleben. Praktischer und einfacher Wechsel des Einlegers durch schieben der Abdeckung nach oben. Artikeldetails: - zur Klebemontage
- Format: 105 x 150 mm
- Aluminium bronze eloxiert
- Beschriftungsfläche: 99 x 144 mm
- Abdeckung entspiegelt
- Papiereinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen: | | HÖHE: | 105,50 mm | BREITE: | 150,50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, moedel raumschilder, raumbeschilderung, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder |
| | |
| |