| |
|
| Artikel-Nr.: C8626-8877 Herst.-Nr.: I2406 EAN/GTIN: 4060081704286 |
| | |
|
| | |
| MOEDEL Türschild Glas GLASGOW, DIN A6 hoch, silber Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Edelstahl und Glas zum Anschrauben. Praktischer und einfacher Wechsel des Einlegers mittels Saugertechnik. Artikeldetails: - zur Schraubmontage
- Format: 155 x 107 mm
- Edelstahl und Glas
- Beschriftungsfläche: 148 x 105 mm
- passende Anzahl Sauger liegt bei
- Papiereinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen: | | HÖHE: | 155,00 mm | BREITE: | 107,00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, moedel raumschilder, raumbeschilderung, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder |
| | |
| |