Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Türschild Glas GLASGOW, 150 x 150 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Türschild Glas GLASGOW, 150 x 150 mm, silber
MOEDEL Türschild Glas GLASGOW, 150 x 150 mm, silber
MOEDEL Türschild Glas GLASGOW, 150 x 150 mm, silber
MOEDEL Türschild Glas GLASGOW, 150 x 150 mm, silber
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-7661
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I2400
EAN/GTIN:
     4060081701797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme

MOEDEL Türschild Glas GLASGOW, 150 x 150 mm, silber

Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Edelstahl und Glas zum Anschrauben. Praktischer und einfacher Wechsel des Einlegers mittels Saugertechnik.

Artikeldetails:

  • zur Schraubmontage
  • Format: 155 x 152 mm
  • Edelstahl und Glas
  • Beschriftungsfläche: 146 x 150 mm
  • passende Anzahl Sauger liegt bei
  • Papiereinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen:
HÖHE:
155,00 mm
BREITE:
152,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, moedel raumschilder, raumbeschilderung, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.