Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Türschild (Wegweiser) Glas TORINO, DIN A2 hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Türschild (Wegweiser) Glas TORINO, DIN A2 hoch
MOEDEL Türschild (Wegweiser) Glas TORINO, DIN A2 hoch
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-7627
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I5202DIN
EAN/GTIN:
     4060081708246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme

MOEDEL Türschild (Wegweiser) Glas TORINO, DIN A2 hoch

Optisch anspruchsvolles Türschild (Wegweiser) aus hochwertigem Einscheiben-Sicherheitsglas zum Anschrauben.

Artikeldetails:

  • zur Schraubmontage
  • Format: 594 x 420 mm
  • 2 x Einscheiben-Sicherheitsglas
  • 2 x TORINO Wandadapter in titangrau (Softlack)
  • Einleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen:
HÖHE:
594,00 mm
BREITE:
420,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, Wegweiser, moedel wegweiser, wegweiser, wegweiser wandmontage, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder, Etagenwegweiser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,52*
€ 170,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.