Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Türschild SYDNEY, 148 x 167 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Türschild SYDNEY, 148 x 167 mm, silber
MOEDEL Türschild SYDNEY, 148 x 167 mm, silber
MOEDEL Türschild SYDNEY, 148 x 167 mm, silber
MOEDEL Türschild SYDNEY, 148 x 167 mm, silber
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-4835
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I9600
EAN/GTIN:
     4060081701643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme

MOEDEL Türschild SYDNEY, 148 x 167 mm, silber

Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Aluminum zum Anschrauben. Einzigartige Optik durch gewölbte Umsetzung.

Artikeldetails:

  • zur Schraubmontage
  • Format: 148 x 167 mm
  • Abdeckung entspiegelt
  • Beschriftungsfläche: 148 x 134 mm
  • Papiereinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen:
HÖHE:
148,00 mm
BREITE:
167,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, moedel raumschilder, raumbeschilderung, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.