Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Türschild Glas TORINO, DIN A5 hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Türschild Glas TORINO, DIN A5 hoch
MOEDEL Türschild Glas TORINO, DIN A5 hoch
MOEDEL Türschild Glas TORINO, DIN A5 hoch
MOEDEL Türschild Glas TORINO, DIN A5 hoch
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-3146
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I5205DIN
EAN/GTIN:
     4060081708154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme

MOEDEL Türschild Glas TORINO, DIN A5 hoch

Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Einscheiben-Sicherheitsglas zum Anschrauben.

Artikeldetails:

  • zur Schraubmontage
  • Format: 210 x 148 mm
  • 2 x Einscheiben-Sicherheitsglas
  • 1 x TORINO Wandadapter in titangrau (Softlack)
  • Einleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen:
HÖHE:
210,00 mm
BREITE:
148,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, moedel raumschilder, raumbeschilderung, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.