Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Türschild (Wegweiser) Glas TORINO, DIN A4 hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Türschild (Wegweiser) Glas TORINO, DIN A4 hoch
MOEDEL Türschild (Wegweiser) Glas TORINO, DIN A4 hoch
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-3141
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I5204DIN
EAN/GTIN:
     4060081708215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme

MOEDEL Türschild (Wegweiser) Glas TORINO, DIN A4 hoch

Optisch anspruchsvolles Türschild (Wegweiser) aus hochwertigem Einscheiben-Sicherheitsglas zum Anschrauben.

Artikeldetails:

  • zur Schraubmontage
  • Format: 297 x 210 mm
  • 2 x Einscheiben-Sicherheitsglas
  • 2 x TORINO Wandadapter in titangrau (Softlack)
  • Einleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen:
HÖHE:
297,00 mm
BREITE:
210,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, Wegweiser, moedel wegweiser, wegweiser, wegweiser wandmontage, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder, Etagenwegweiser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.