|  |
 |
| Artikel-Nr.: C8626-3067 Herst.-Nr.: I2616 EAN/GTIN: 4060081707003 |
| | |
|
|  |  |
 | MOEDEL Türschild OSLO, ~DIN A6 quer Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Aluminium und Edelstahl zum Anschrauben. Artikeldetails: - zur Schraubmontage
- Format: 103 x 151 mm
- Abdeckung entspiegelt
- Beschriftungsfläche: 103 x 144 mm
- Papiereinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen:  |  | HÖHE: | 103,00 mm | BREITE: | 151,00 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder |
|  |  |
| |