| |
|
| Artikel-Nr.: C8626-3038 Herst.-Nr.: I2603 EAN/GTIN: 4060081707034 |
| | |
|
| | |
| MOEDEL Türschild (Wegweiser) OSLO, ~DIN A3 hoch Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Aluminium und Edelstahl zum Anschrauben. Artikeldetails: - zur Schraubmontage
- Format: 420 x 300 mm
- Abdeckung entspiegelt
- Beschriftungsfläche: 420 x 293 mm
- Papiereinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen: | | HÖHE: | 420,00 mm | BREITE: | 300,00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, Wegweiser, moedel wegweiser, wegweiser, wegweiser wandmontage, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder, Etagenwegweiser |
| | |
| |