Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Türschild OSLO, 148 x 151 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Türschild OSLO, 148 x 151 mm
MOEDEL Türschild OSLO, 148 x 151 mm
MOEDEL Türschild OSLO, 148 x 151 mm
MOEDEL Türschild OSLO, 148 x 151 mm
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-3018
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I2600
EAN/GTIN:
     4060081708307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme

MOEDEL Türschild OSLO, 150 x 150 mm

Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Aluminium und Edelstahl zum Anschrauben.

Artikeldetails:

  • zur Schraubmontage
  • Format: 148 x 151 mm
  • Abdeckung entspiegelt
  • Beschriftungsfläche: 148 x 144 mm
  • Papiereinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen:
HÖHE:
148,00 mm
BREITE:
151,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, moedel raumschilder, raumbeschilderung, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.