| |
|
| Artikel-Nr.: C8626-2520 Herst.-Nr.: I25OUTDOOR2000730F17 EAN/GTIN: 4060081704460 |
| | |
|
| | |
| MOEDEL Stele Außenbereich MADRID BLACK LINE, 2.000 x 730 mm, Werbetechnik, Kommunikations-Säule Optisch anspruchsvolle Stele (Pylon) für den Außenbereich. Optimal für Firmen oder Werbetechniker. Einfach im Aufbau und der Installation, inkl. Statik Zertifikat. Artikeldetails: - Montage mittels einbetonieren (Fundament)
- Material Aluminium schwarz eloxiert
- Format: 2.000 x 730 mm
- auf Anfrage mit Bedruckung!
- 80 mm Tiefe
Weitere Informationen: | | HÖHE: | 2.000,00 mm | BREITE: | 730,00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Info Pylon, Info-Ständer, Infodisplay, Infostand, Aufsteller, Pylon, Stele, Werbetechnik |
| | |
| |