| |
|
| Artikel-Nr.: C8626-2129 Herst.-Nr.: I2515 EAN/GTIN: 4060081700653 |
| | |
|
| | |
| MOEDEL Türschild MADRID SILVER LINE, ~DIN A5 quer, silber Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Aluminium zum Anschrauben oder Ankleben. Praktischer und einfacher Wechsel des Einlegers durch schieben der Abdeckung nach oben. Artikeldetails: - zur Schraubmontage und Klebemontage
- Format: 150 x 212 mm
- Aluminium silber eloxiert
- Beschriftungsfläche: 147 x 209 mm
- Abdeckung entspiegelt
- Papiereinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen: | | HÖHE: | 150,50 mm | BREITE: | 212,50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, moedel raumschilder, raumbeschilderung, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder |
| | |
| |