Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Türschild Frei Belegt MADRID BLACK LINE, 150 x 50 mm, mehrsprachig, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Türschild Frei Belegt MADRID BLACK LINE, 150 x 50 mm, mehrsprachig, schwarz
MOEDEL Türschild Frei Belegt MADRID BLACK LINE, 150 x 50 mm, mehrsprachig, schwarz
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-10312
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I255051505FBSETF17
EAN/GTIN:
     4060081702558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signale Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder

MOEDEL Türschild Frei Belegt MADRID BLACK LINE, 150 x 50 mm, mehrsprachig, schwarz

Optisch anspruchsvolles Türschild Frei Belegt zum Ankleben. Praktischer und einfacher Wechsel von Frei zu Belegt (und umgekehrt) mittels Wechselschieber.

Artikeldetails:

  • zur Klebemontage
  • Format: 150 x 50 mm
  • 5 Sprachen (pro Sprache = eine Folie zum einlegen)
  • Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch
  • Schriftart DIN
Weitere Informationen:
HÖHE:
50,50 mm
BREITE:
150,50 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.