Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Türschild Frei Belegt MADRID BRONZE LINE, 150 x 50 mm, bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Türschild Frei Belegt MADRID BRONZE LINE, 150 x 50 mm, bronze
MOEDEL Türschild Frei Belegt MADRID BRONZE LINE, 150 x 50 mm, bronze
MOEDEL Türschild Frei Belegt MADRID BRONZE LINE, 150 x 50 mm, bronze
MOEDEL Türschild Frei Belegt MADRID BRONZE LINE, 150 x 50 mm, bronze
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     C8626-10278
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I255051505FBC32
EAN/GTIN:
     4060081704989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme

MOEDEL Türschild Frei Belegt MADRID BRONZE LINE, 150 x 50 mm, bronze

Optisch anspruchsvolles Türschild Frei Belegt zum Ankleben. Praktischer und einfacher Wechsel von Frei zu Belegt (und umgekehrt) mittels Wechselschieber.

Artikeldetails:

  • zur Klebemontage
  • Format: 150 x 50 mm
  • bedruckt mit Frei (grün) und Belegt (rot)
  • Schriftart DIN
Weitere Informationen:
HÖHE:
50,50 mm
BREITE:
150,50 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.