| |
|
| Artikel-Nr.: C8626-10039 Herst.-Nr.: I2514F1 EAN/GTIN: 4060081702718 |
| | |
|
| | |
| MOEDEL Türschild (Wegweiser) MADRID WHITE LINE, ~DIN A4 quer, weiß Optisch anspruchsvolles Türschild (Wegweiser) aus hochwertigem Aluminium zum Anschrauben oder Ankleben. Praktischer und einfacher Wechsel des Einlegers durch schieben der Abdeckung nach oben. Artikeldetails: - zur Schraubmontage oder Klebemontage
- Format: 212 x 300 mm
- Aluminium weiß lackiert
- Beschriftungsfläche: 210 x 297 mm
- Abdeckung entspiegelt
- Papiereinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen: | | HÖHE: | 212,50 mm | BREITE: | 299,50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, Wegweiser, moedel wegweiser, wegweiser, wegweiser wandmontage, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder, Etagenwegweiser |
| | |
| |