| |
|
| Artikel-Nr.: C8626-10027 Herst.-Nr.: I2148KL EAN/GTIN: 4060081701735 |
| | |
|
| | |
| MOEDEL Türschild FRANKFURT, 148 x 155 mm, silber, Klebemontage Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Material zum Anschrauben oder Ankleben. Praktischer und einfacher Wechsel des Einlegers mittels Saugertechnik Artikeldetails: - zur Schraubmontage und / oder Klebemontage
- Format: 148 x 155 mm
- Aluminium silber eloxiert
- rückseitig mit doppelseitigem Schaumstoffkleber ausgestattet
- Beschriftungsfläche: 148 x 143 mm
- Abdeckung entspiegelt
- passende Anzahl Sauger liegt bei
- Papiereinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen: | | HÖHE: | 148,00 mm | BREITE: | 155,00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, moedel raumschilder, raumbeschilderung, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder |
| | |
| |