Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS DECT-Headset IMPACT D 10 Phone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPOS DECT-Headset IMPACT D 10 Phone
EPOS DECT-Headset IMPACT D 10 Phone
Basisstation
Kopfbügel
Ohrbügel
Artikel-Nr.:
     C8581-1000570
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000570
EAN/GTIN:
     5714708003717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DECT Headset
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon

IMPACT D 10 Phone

Basisstation mit einseitigem Ohr- und Kopfbügel-Headset

Anwendung:

Kabelloses DECT CAT-iq-System für Tischtelefone

Produktmerkmale:

  • Single-Konnektivität – direkter Anschluss an das Tischtelefon
  • Ausgezeichnete Wideband-Audioqualität dank CAT-iq-Technologie
  • Intuitive Benutzerschnittstelle mit Annahme/Beenden von Anrufen (EHS-Kabel für Tischtelefone für Annahme/Beenden von Anrufen erforderlich.), Stummschaltung des Mikrofons und Lautstärkeregelung
  • Telefonkonferenzen mit bis zu 4 Headsets pro Anruf
  • 2-in-1-Trageart (Kopfbügel oder Ohrbügel) für den ganztägigen Einsatz
  • Noise Cancelling-Mikrofon – für klare Sprachübertragung
  • ActiveGard®-Technologie schützt das Gehör vor akustischen Schocks durch Vermeidung von plötzlich auftretenden Lautstärkespitzen
  • EPOS Voice Clarity – Wideband-Sound für HD Sprachqualität und ein natürliches Hörerlebnis
  • Digital Signal Processing (DSP) – klarer Klang dank Echounterdrückung und Klangentzerrung
  • Große Reichweite – bis zu 180 m bei Sichtverbindung – 55 m in typischen Büroumgebungen
  • Ganztägige Gesprächszeit – 8 Stunden im Wideband- und 12 Stunden im Narrowband-Modus
  • Statusanzeigen für die verbleibende Gesprächszeit
  • Schnelles Aufladen - 50 % in nur 20 Minuten
  • Verschlüsselung schützt die Privatsphäre in Unterhaltungen
  • Einfaches Produktsetup mit DIP-Schaltern
  • Stabile Basisstation mit solidem Metallfuß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,18*
€ 288,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,78*
€ 285,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,61*
€ 272,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,72*
€ 260,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,48*
€ 231,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000577
ab € 48,96*
Ähnlich
EPOS
1000994
ab € 98,66*
Ähnlich
EPOS
1000998
ab € 98,83*
Ähnlich
EPOS
1000987
ab € 44,32*
Ähnlich
EPOS
1000991
ab € 117,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.