Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSQ5X1230, Staubsauger mit Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VSQ5X1230, Staubsauger mit Beutel
VSQ5X1230, Staubsauger mit Beutel
VSQ5X1230, Staubsauger mit Beutel
Artikel-Nr.:
     C8574-VSQ5X1230
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     VSQ5X1230
EAN/GTIN:
     4242003607916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Leistung CompressorTechnology: Innovative Motortechnologie mit aerodynamischen Gebläseschaufelrädern und perfekt abgestimmter Luftführung im Gesamtgerät für gründliche Staubaufnahme bei niedrigem Stromverbrauch Efficient Air Dynamics – Aerodynamiksystem von Siemens Der PowerProtect Staubbeutel gewährleistet hohe Leistung, wenn sich der Beutel füllt. Minimiert Staubbeutelwechsel und spart Folgekosten. Für bis zu 60%*** mehr Saugleistung und beste Reinigungsleistung des Staubsaugers empfehlen wir den Einsatz der PowerProtect Staubbeutel (Ersatzteilnummer: 00577549) Superleise dank activeSound Control mit mehrlagiger Geräuschdämmung, geräuschoptimierter Luftführung und geräusch- sowie vibrationsreduziertem Motor Hygiene HEPA Hygienefilter: hohe Filtration für sauberere Ausblasluft. Für Allergiker geeignet. Waschbar – kein Nachkauf mehr nötig. Komfort 2-teiliges Zubehör, integriert: Fugendüse, Polsterdüse Teleskoprohr mit Clip-Verschluss Ergo-Handgriff Staubbeutelvolumen: XL Aktionsradius: 13 m softBumper Protection: seitlicher Möbel- und Wandschutz 4 Soft-Lenkrollen für maximale Wendigkeit und Schonung harter Fußbodenbeläge Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler Elektrische Filterwechselanzeige Park- und Abstellhilfe Automatischer Kabeleinzug 4 Lenkrollen Gewicht: 5.8 kg (ohne Saugzubehör) Betriebsgeräusch: 70 dB dB(A) *** Saugleistung bei teilgefülltem Beutel (400 g) im Vergleich zu Siemens / Bosch Typ G Staubbeuteln ohne PowerProtect Technologie, getestet in einem Gerät der Baureihe BSGL5… / VZ5… Die Messungen und Berechnungen der Werte basieren auf der Verordnung (EU) Nr. 666/2013. Alle in dieser Verordnung nicht genauer beschriebenen Mess- und Berechnungsmethoden werden auf Basis der EN 60312-1:2017 ausgeführt. ***** Messungen durchgeführt nach DIN EN 60312-1:2017
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,37*
€ 202,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,84*
€ 197,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,44*
€ 188,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
VSZ3B212
ab € 76,05*
Zubehör
Siemens
VSZ7A400
ab € 143,34*
Zubehör
Siemens
VZ123HD
ab € 16,46*
Zubehör
Siemens
VZ154HFB
ab € 14,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.