| |
|
| Artikel-Nr.: C8574-TQ905D03 Herst.-Nr.: TQ905D03 EAN/GTIN: 4242003896853 |
| | |
|
| | |
| Geschmack beanIdent System - passt alle Getränkeeinstellungen an die Kaffeebohnen an baristaMode - volle Kontrolle über alle relevanten Brühparameter Bis zu 33 verschiedene Spezialitäten (inkl. Milch, Milchschaum und Heißwasser) im Gerät und der Home Connect App Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar aromaBoost - mehr Aroma für Espresso-basierte Getränke durch einen feineren Mahlgrad Intelligente Aromaanpassung - Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße Aroma Select – 3 verschiedene Aroma-Profile (mild-ausgewogen-markant) Aroma Double Shot – reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge Brita Intenza Wasserfilter enthalten Komfort iSelect Display - farbiges 6,8'' TFT-Display mit Touch & Slide Funktion eGrinder - Anpassung des Mahlgrades für jedes einzelne Getränk über das Display individualCoffee System - Erstellung von bis zu 10 Profilen, jedes kann bis zu 10 individuelle Getränke speichern comfortMode - der einfache und intuitive Weg Kaffee mit einen Blick auf die Einstellungen zuzubereiten Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser) oneTouch DoubleCup – erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen Entnehmbarer Wassertank (2.3 l) superSilent – deutliche Geräuschreduzierung Leistung Ceram Drive – geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik Wasserpumpe mit 19 bar Druck Aktive Tassenvorwärmung Hygiene Auto Milk Clean – automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Getränk calc’nClean – automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel Home Connect Fernzugriff - bediene dein Gerät von überall aus coffeePlaylist – gebe mehrere Getränke in die App ein und lasse sie in deiner Reihenfolge zubereiten Zusätzliches Kaffee Know-how Software Update – immer der aktuelle Softwarestatus Online Support Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen Sonstiges Integrierter Milchbehälter 0,7 l 375 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel Beleuchteter Kaffeeauslauf Elektronisch anpassbarer Mahlgrad (Multi-Level) Kindersicherung Zubehör Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Brita Filter Einsetzhilfe, Mikrofasertuch Siemens, Set Reinigungs- und Entkalkungstab. SE, Milchbehälter einfach, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung, BRITA Intenza Wasserfilter, Welcome-Box Sonderzubehör separat erhältlich: Reinigungstabletten (TZ80001...), Entkalkungstabletten (TZ80002...), BRITA Intenza Wasserfilter (TZ70003/TZ70033), Pflegeset für Kaffeevollautomaten (TZ80004...), Adapter für Milchsystem (TZ70001), Milchcontainer (TZ90009) |
| | |
| | | |
| | | |
| |