| |
|
| Artikel-Nr.: C8574-TQ517D03 Herst.-Nr.: TQ517D03 EAN/GTIN: 4242003927755 |
| | |
|
| | |
| Geschmack 10 Spezialitäten (inkl. Milchschaum und Heißwasser) Kaffeevielfalt auf Tastendruck: Espresso, Espresso macchiato, Caffe Crema, Cappuccino, Latte Macchiato. Schnell und bequem. Weitere Kaffeespezialitäten für den besonderen Moment: Americano, Flat white. Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, Heißwasser aromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge Inklusive BRITA Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe Komfort Einfache Handhabung dank des farbigen und intuitiven coffeeSelect Displays. Kaffeeauslauf und Milchschäumer höhenverstellbar: Bis zu 14 cm (max) hohe Latte Macchiato Gläser passen darunter oneTouch DoubleCup: Erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen deiner liebsten Kaffee- oder Milchspezialität Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (1.9 l Volumen) Leistung ceramDrive: Hochwertiges Mahlwerk aus verschleißfreier Keramik oneTouch Funktion: Mit nur einem Knopfdruck alle Kaffee- und Milchgetränke automatisch zubereiten Wasserpumpe mit 15 bar Druck Separater Einfüllschacht für gemahlenen Kaffee, z.B. koffeinfreien Kaffee Hygiene Mit der leicht zugänglichen Servicetür an der Gerätefront ist eine Wartung und schnelle Reinigung garantiert Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser Integrierter Milchbehälter: leicht zu entnehmen, passt in die Kühlschranktür, spülmaschinengeeignet Automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten autoMilk Clean: Automatische Dampfreinigung nach jedem Getränkebezug mit Milch Milchschäumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm Erinnert rechtzeitig an Entkalken und Reinigen. Sonstiges Mehrere lokale Dialekte sind verfügbar, wie z. B.: Bairisch, Berlinerisch, Sächsisch, Schwäbisch, Schwizerdütsch, Wienerisch, Kölsch Aktive Tassenvorwärmung, ein-/ausschaltbar Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (270 g Volumen) Mahlgrad mehrstufig einstellbar Displaysprache auswählbar Kindersicherung: Unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich Anschlusswert: 1500 Watt Zubehör Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Wasserfilterpatrone BRITA INTENZA, Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmg Als Sonderzubehör erhältlich: Reinigungstabletten (TZ80001...), Entkalkungstabletten (TZ80002...), BRITA Intenza Wasserfilter (TZ70003), Pflegeset Kaffeevollautomat (TZ80004...), Adapter für Milchkarton (TZ50001) |
| | |
| | | |
| | | |
| |