| |
|
| Artikel-Nr.: C8574-TE657M03DE Herst.-Nr.: TE657M03DE EAN/GTIN: 4242003858851 |
| | |
|
| | |
| Geschmack Kaffeevielfalt auf Tastendruck: Espresso, Espresso macchiato, Caffe Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee. Schnell und bequem. Weitere Kaffeespezialitäten für den besonderen Moment: Americano, Flat white, Kleiner Brauner. aromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge Inklusive BRITA Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe Komfort Einfache Handhabung dank des farbigen und intuitiven coffeeSelect Displays. Favorites: Bis zu 4 personalisierte Getränke speichern individualCup Volume: Tassengrößen individuell anpassbar, damit Ihre Tasse genau so voll wird, wie Sie es möchten Einstellbares Mischungsverhältnis von Milch und Espresso für alle Getränke Kaffeeauslauf und Milchschäumer höhenverstellbar: Bis zu 14 cm hohe Latte Macchiato Gläser passen darunter oneTouch DoubleCup: Erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen deiner liebsten Kaffee- oder Milchspezialität Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (1.7 l Volumen) Flexible Milchlösung: Entscheide selbst, ob du den mitgelieferten Milchbehälter anschließst oder ein anderes Behältnis verwendest, z.B. einen Milchkarton Kurz-Gebrauchsanleitung immer griffbereit im Gerät Leistung ceramDrive: Hochwertiges Mahlwerk aus verschleißfreier Keramik oneTouch Funktion: Mit nur einem Knopfdruck alle Kaffee- und Milchgetränke automatisch zubereiten Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, warme Milch, Heißwasser Minimierung der Aufheizzeit: Schnelle erste Tasse Wasserpumpe mit 19 bar Druck Separater Einfüllschacht für gemahlenen Kaffee, z.B. koffeinfreien Kaffee zeroEnergy Auto-off: Automatische Netztrennung nach voreingestellter Zeit Hygiene Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser Automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten autoMilk Clean: Automatische Dampfreinigung nach jedem Getränkebezug mit Milch Milchschäumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm Sonstiges Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (300 g Volumen) Mahlgrad mehrstufig einstellbar Displaysprache auswählbar Kindersicherung: Unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich Kabelstaufach für Anschlusskabel (1 m) Anschlusswert: 1500 Watt Zubehör Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Wasserfilterpatrone BRITA INTENZA, Messlöffel für Kaffeepulver, Silikon-Verbindungsschlauch zu Milchdüse, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung, isolierter Milchbehälter mit fresh-lock Als Sonderzubehör erhältlich: Reinigungstabletten (TZ80001...), Entkalkungstabletten (TZ80002...), BRITA Intenza Wasserfilter (TZ70003), Pflegeset Kaffeevollautomat (TZ80004...), isolierter Milchbehälter (TZ80009N) |
| | |
| | | |
| | | |
| |