Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SX63HX36VE, Vollintegrierter Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SX63HX36VE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63HX36VE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63HX36VE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63HX36VE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63HX36VE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63HX36VE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63HX36VE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63HX36VE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63HX36VE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63HX36VE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63HX36VE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63HX36VE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63HX36VE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63HX36VE, Vollintegrierter Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8574-SX63HX36VE
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SX63HX36VE
EAN/GTIN:
     4242003865873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: E Energie² / Wasser³: 94 kWh / 9.5 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3:45 (h:min) Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Programme und Sonderfunktionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on Demand (per App) Spül- / Trocknungstechnologie Wärmetauscher. Aquasensor dosierAssistent iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox Korbsystem varioFlex-Körbe varioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung Home Connect-fähig über WLAN Bedienung von oben Klartext-Bedienblende (englisch) InfoLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Technische Informationen und Zubehör aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Glasschon-System Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
550 mm
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
865 mm
Anzahl der Programme:
6
Restzeitanzeige:
ja
Höhe ohne Arbeitsplatte:
865 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 553,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,83*
€ 807,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,74*
€ 799,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,47*
€ 752,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,21*
€ 719,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,04*
€ 658,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.