Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SX63HX01AE, Vollintegrierter Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SX63HX01AE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63HX01AE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63HX01AE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63HX01AE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63HX01AE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63HX01AE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63HX01AE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63HX01AE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63HX01AE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63HX01AE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63HX01AE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63HX01AE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63HX01AE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63HX01AE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63HX01AE, Vollintegrierter Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8574-SX63HX01AE
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SX63HX01AE
EAN/GTIN:
     4242003943809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: D Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4:30 (h:min) Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Programme und Sonderfunktionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spül- / Trocknungstechnologie Wärmetauscher Aquasensor dosierAssistent iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem flex Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x) Besteckablage im Oberkorb Variabler Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung Home Connect-fähig über WLAN Bedienung von oben Klartext-Bedienblende (englisch) InfoLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Akustisches Programmende-Signal Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Technische Informationen und Zubehör aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Glasschon-System Zubehör Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Maße Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
550 mm
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
865 mm
Anzahl der Programme:
6
Restzeitanzeige:
ja
Höhe ohne Arbeitsplatte:
865 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 428,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,71*
€ 617,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,03*
€ 614,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,30*
€ 576,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,41*
€ 553,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,27*
€ 509,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.