Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SX63EX02AE, Vollintegrierter Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SX63EX02AE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63EX02AE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63EX02AE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63EX02AE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63EX02AE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63EX02AE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63EX02AE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63EX02AE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63EX02AE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63EX02AE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63EX02AE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63EX02AE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63EX02AE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63EX02AE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SX63EX02AE, Vollintegrierter Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8574-SX63EX02AE
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SX63EX02AE
EAN/GTIN:
     4242003946718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: B Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3:35 (h:min) Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Programme und Sonderfunktionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spül- / Trocknungstechnologie autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher dosierAssistent iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem flex Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x) Besteckablage im Oberkorb Variabler Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung Bedienung von oben Klartext-Bedienblende (englisch) Home Connect-fähig über WLAN InfoLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Akustisches Programmende-Signal Technische Informationen und Zubehör aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Glasschon-System Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz-Blech Maße Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
550 mm
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
865 mm
Anzahl der Programme:
6
Restzeitanzeige:
ja
Höhe ohne Arbeitsplatte:
865 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 546,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,49*
€ 787,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,26*
€ 776,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,67*
€ 729,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,14*
€ 699,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,25*
€ 650,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.