Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SR93EX24LE, Vollintegrierter Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SR93EX24LE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SR93EX24LE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SR93EX24LE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SR93EX24LE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SR93EX24LE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SR93EX24LE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SR93EX24LE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SR93EX24LE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SR93EX24LE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SR93EX24LE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SR93EX24LE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SR93EX24LE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SR93EX24LE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SR93EX24LE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SR93EX24LE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SR93EX24LE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SR93EX24LE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SR93EX24LE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SR93EX24LE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SR93EX24LE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SR93EX24LE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SR93EX24LE, Vollintegrierter Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8574-SR93EX24LE
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SR93EX24LE
EAN/GTIN:
     4242003944165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: C Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8.9 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3:15 (h:min) Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Programme und Sonderfunktionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand Spül- / Trocknungstechnologie autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher Aquasensor dosierAssistent iQdrive-Motor duoPower Sprüharme im Oberkorb Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem varioFlex Korbsystem varioSchublade oder Kleinteileschublade (nur 60 cm) nachrüstbar Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) Besteckablage im Oberkorb Vario-Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Gläseranlagebügel im Unterkorb Anzeige und Bedienung Bedienung von oben Klartext-Bedienblende (englisch) Home Connect-fähig über WLAN infoLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Akustisches Programmende-Signal Technische Informationen und Zubehör aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* mit varioScharnier (für Sockelhöhe >= 50mm geeignet) Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) openAssist Glasschon-System Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Maße Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
nicht möglich
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
550 mm
Breite:
448 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Anzahl der Programme:
6
Restzeitanzeige:
ja
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 717,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,87*
€ 854,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,97*
€ 843,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,08*
€ 796,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,45*
€ 763,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,32*
€ 707,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.