Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SR45ZS10ME, Unterbau-Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SR45ZS10ME, Unterbau-Geschirrspüler
SR45ZS10ME, Unterbau-Geschirrspüler
SR45ZS10ME, Unterbau-Geschirrspüler
SR45ZS10ME, Unterbau-Geschirrspüler
SR45ZS10ME, Unterbau-Geschirrspüler
SR45ZS10ME, Unterbau-Geschirrspüler
SR45ZS10ME, Unterbau-Geschirrspüler
SR45ZS10ME, Unterbau-Geschirrspüler
SR45ZS10ME, Unterbau-Geschirrspüler
SR45ZS10ME, Unterbau-Geschirrspüler
SR45ZS10ME, Unterbau-Geschirrspüler
SR45ZS10ME, Unterbau-Geschirrspüler
SR45ZS10ME, Unterbau-Geschirrspüler
SR45ZS10ME, Unterbau-Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8574-SR45ZS10ME
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SR45ZS10ME
EAN/GTIN:
     4242003945193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: C Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8.9 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3:15 (h:min) Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Programme und Sonderfunktionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spül- / Trocknungstechnologie Zeolith®-Trocknen Wärmetauscher Aquasensor dosierAssistent iQdrive-Motor duoPower Sprüharme im Oberkorb Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen varioSchublade Pro Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3x) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Gläseranlagebügel im Unterkorb Anzeige und Bedienung Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) emotionLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Technische Informationen und Zubehör aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Tastensperre Präzise Glasschutz-Technik Zubehör Inkl. Sockelblech inkl. Flaschenhalter (Kunststoff) Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Maße Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
unterbaufähig
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
573 mm
Breite:
448 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Anzahl der Programme:
6
Restzeitanzeige:
ja
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 678,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,95*
€ 963,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,80*
€ 926,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,85*
€ 854,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,28*
€ 829,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,49*
€ 807,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.