Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SR25ZW11ME, Freistehender Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SR25ZW11ME, Freistehender Geschirrspüler
SR25ZW11ME, Freistehender Geschirrspüler
SR25ZW11ME, Freistehender Geschirrspüler
SR25ZW11ME, Freistehender Geschirrspüler
SR25ZW11ME, Freistehender Geschirrspüler
SR25ZW11ME, Freistehender Geschirrspüler
SR25ZW11ME, Freistehender Geschirrspüler
SR25ZW11ME, Freistehender Geschirrspüler
SR25ZW11ME, Freistehender Geschirrspüler
SR25ZW11ME, Freistehender Geschirrspüler
SR25ZW11ME, Freistehender Geschirrspüler
SR25ZW11ME, Freistehender Geschirrspüler
SR25ZW11ME, Freistehender Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8574-SR25ZW11ME
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SR25ZW11ME
EAN/GTIN:
     4242003879771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: C Energie² / Wasser³: 59 kWh / 9.5 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3:30 (h:min) Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Programme und Sonderfunktionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on Demand (per App) Spül- / Trocknungstechnologie Zeolith®-Trocknen Wärmetauscher. Aquasensor dosierAssistent iQdrive-Motor duoPower Sprüharme im Oberkorb Reiniger-Automatik Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem varioFlex Pro Korbsystem varioSchublade Pro Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (3x) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Gläseranlagebügel im Unterkorb Anzeige und Bedienung Home Connect-fähig über WLAN emotionLight blau Klartext-Bedienblende (englisch) Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Technische Informationen und Zubehör aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Tastensperre Präzise Glasschutz-Technik Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 45.0 cm x 60.0 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
unterbaufähig
Art der Arbeitsplatte:
abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
600 mm
Breite:
450 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Anzahl der Programme:
6
Restzeitanzeige:
ja
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 777,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,36*
€ 1.117,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,75*
€ 1.099,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,07*
€ 1.031,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,14*
€ 986,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,27*
€ 924,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.