Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SR23EW24KE, Freistehender Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SR23EW24KE, Freistehender Geschirrspüler
SR23EW24KE, Freistehender Geschirrspüler
SR23EW24KE, Freistehender Geschirrspüler
SR23EW24KE, Freistehender Geschirrspüler
SR23EW24KE, Freistehender Geschirrspüler
SR23EW24KE, Freistehender Geschirrspüler
SR23EW24KE, Freistehender Geschirrspüler
SR23EW24KE, Freistehender Geschirrspüler
SR23EW24KE, Freistehender Geschirrspüler
SR23EW24KE, Freistehender Geschirrspüler
SR23EW24KE, Freistehender Geschirrspüler
SR23EW24KE, Freistehender Geschirrspüler
SR23EW24KE, Freistehender Geschirrspüler
SR23EW24KE, Freistehender Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8574-SR23EW24KE
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SR23EW24KE
EAN/GTIN:
     4242003944172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besteck-Korb
Besteckkorb
Besteckkörbchen
Einbau-Geschirrspüler
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: C Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8.9 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3:15 (h:min) Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Programme und Sonderfunktionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand Spül- / Trocknungstechnologie autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher Aquasensor dosierAssistent iQdrive-Motor duoPower Sprüharme im Oberkorb Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem varioFlex Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x) Besteckablage im Oberkorb Vario-Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Gläseranlagebügel im Unterkorb Anzeige und Bedienung Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Technische Informationen und Zubehör aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Tastensperre Glasschon-System Zubehör Salzeinfüllhilfe (Trichter) Maße Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 45.0 cm x 60.0 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
unterbaufähig
Art der Arbeitsplatte:
abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
600 mm
Breite:
450 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Anzahl der Programme:
6
Restzeitanzeige:
ja
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 574,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,66*
€ 807,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,40*
€ 775,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,13*
€ 721,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,39*
€ 700,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,99*
€ 684,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.