Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN87YX03CE, Vollintegrierter Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SN87YX03CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN87YX03CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN87YX03CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN87YX03CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN87YX03CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN87YX03CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN87YX03CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN87YX03CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN87YX03CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN87YX03CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN87YX03CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN87YX03CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN87YX03CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN87YX03CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN87YX03CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN87YX03CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN87YX03CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN87YX03CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8574-SN87YX03CE
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SN87YX03CE
EAN/GTIN:
     4242003910856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: B Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9.5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3:55 (h:min) Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW Programme und Sonderfunktionen 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Speed 60° 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit Vorspülen 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on Demand (per App) Spül- / Trocknungstechnologie Zeolith®-Trocknen autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher Aquasensor dosierAssistent iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone varioSchublade Pro Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6x) Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Gläseranlagebügel im Unterkorb Anzeige und Bedienung Home Connect-fähig über WLAN Hochauflösendes TFT-Display mit Klartextanzeige Touch-Bedienung (schwarz) emotionLight blau Bedienung von oben Klartext-Bedienblende (englisch) timeLight Echtzeituhr Akustisches Programmende-Signal Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Technische Informationen und Zubehör aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) openAssist Präzise Glasschutz-Technik Maße Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Zubehör Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
550 mm
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Anzahl der Programme:
8
Restzeitanzeige:
nein
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.190,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.351,13*
€ 1.607,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.322,65*
€ 1.573,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.237,18*
€ 1.472,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.208,70*
€ 1.438,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.190,91*
€ 1.417,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.