Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN85TX00CE, Vollintegrierter Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SN85TX00CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN85TX00CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN85TX00CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN85TX00CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN85TX00CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN85TX00CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN85TX00CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN85TX00CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN85TX00CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN85TX00CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN85TX00CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN85TX00CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN85TX00CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN85TX00CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN85TX00CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN85TX00CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN85TX00CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN85TX00CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN85TX00CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
SN85TX00CE, Vollintegrierter Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8574-SN85TX00CE
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SN85TX00CE
EAN/GTIN:
     4242003897621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9.5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4:55 (h:min) Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 42 dB(A) re 1 pW Programme und Sonderfunktionen 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on Demand (per App) Spül- / Trocknungstechnologie Zeolith®-Trocknen Hocheffizienz-Energiespar-System autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher Aquasensor dosierAssistent iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone varioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (8x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Gläseranlagebügel im Unterkorb Anzeige und Bedienung Home Connect-fähig über WLAN Touch-Bedienung (schwarz) emotionLight blau Bedienung von oben Klartext-Bedienblende (englisch) timeLight Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Akustisches Programmende-Signal Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Technische Informationen und Zubehör aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) openAssist Präzise Glasschutz-Technik Maße Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Zubehör Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
550 mm
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Anzahl der Programme:
8
Restzeitanzeige:
ja
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 927,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,46*
€ 1.292,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.054,14*
€ 1.254,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,80*
€ 1.187,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,21*
€ 1.147,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,23*
€ 1.103,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.