Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN53ES22CE, Teilintegrierter Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SN53ES22CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SN53ES22CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SN53ES22CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SN53ES22CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SN53ES22CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SN53ES22CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SN53ES22CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SN53ES22CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SN53ES22CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SN53ES22CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SN53ES22CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SN53ES22CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SN53ES22CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SN53ES22CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SN53ES22CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SN53ES22CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SN53ES22CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SN53ES22CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SN53ES22CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SN53ES22CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
SN53ES22CE, Teilintegrierter Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8574-SN53ES22CE
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SN53ES22CE
EAN/GTIN:
     4242003964286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4:30 (h:min) Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Programme und Sonderfunktionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spül- / Trocknungstechnologie autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher Aquasensor dosierAssistent iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem flex Korbsystem varioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung Klartext-Bedienblende (englisch) Home Connect-fähig über WLAN Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Technische Informationen und Zubehör aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Tastensperre Glasschon-System Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Maße Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
nicht möglich
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
573 mm
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Anzahl der Programme:
6
Restzeitanzeige:
ja
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 763,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,85*
€ 908,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,14*
€ 901,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,39*
€ 850,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,50*
€ 814,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,50*
€ 752,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.