Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN45ES07CE, Unterbau-Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SN45ES07CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45ES07CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45ES07CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45ES07CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45ES07CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45ES07CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45ES07CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45ES07CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45ES07CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45ES07CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45ES07CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45ES07CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45ES07CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45ES07CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45ES07CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45ES07CE, Unterbau-Geschirrspüler
SN45ES07CE, Unterbau-Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8574-SN45ES07CE
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SN45ES07CE
EAN/GTIN:
     4242003939086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: B Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3:35 (h:min) Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW Programme und Sonderfunktionen 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spül- / Trocknungstechnologie autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher Aquasensor dosierAssistent iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone varioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (8x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb Gläseranlagebügel im Unterkorb Anzeige und Bedienung Touch-Bedienung (schwarz) Klartext-Bedienblende (englisch) Home Connect-fähig über WLAN emotionLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Technische Informationen und Zubehör aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Tastensperre Glasschon-System Inkl. Sockelblech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Zubehör Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
unterbaufähig
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
573 mm
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Anzahl der Programme:
8
Restzeitanzeige:
ja
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 714,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,36*
€ 1.026,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,02*
€ 1.011,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,92*
€ 950,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,63*
€ 909,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,29*
€ 850,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.